Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FKCT 2,5/12-ST Anschlussblock 12P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FKCT 2,5/12-ST Anschlussblock 12P Grün
Phoenix Contact FKCT 2,5/12-ST Anschlussblock 12P Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918188177
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1909317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.1 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,3098*
€ 4,8559*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6378*
€ 5,1378*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8496*
€ 5,3596*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8869*
€ 5,4069*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,312*
€ 5,892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8559*
€ 5,77852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7598*
€ 5,66416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3098*
€ 5,12866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 242,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1876880
ab € 1,1182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.