Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 292900SW Ringmappe A5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 292900SW Ringmappe A5 Schwarz
Bene 292900SW Ringmappe A5 Schwarz
Bene 292900SW Ringmappe A5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812385
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     292900SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Aktenordner A5 quer
Standardordner A5 quer
Kunststoff-Postscheckordner
Sehr praktisch für 2x A5 quer, z. B. für Kontoauszüge. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

Mit Griffloch und 2 Niederhaltern

Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.