Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 110700RT Sammelmappe Karton Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 110700RT Sammelmappe Karton Rot A4
Bene 110700RT Sammelmappe Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812392
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     110700RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Dreiflügelmappe Vario
Für lose Unterlagen. Aus starkem Material in leuchtenden Farben und mit attraktiver Prägung.

Mit drei Klappen am Rückendeckel

Mit Falzungen zur individuellen Einstellung auf die Inhaltsmenge

Mit Gummizug-Verschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.