Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 92100 Ringmappe A5 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 92100 Ringmappe A5 Schwarz, Grau
Bene 92100 Ringmappe A5 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812516
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     92100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Hartpappe-Ordner für Sonderformate Bewährte Hartpappe-Ausführung. In Marmor-Optik. Extra starke No.1 Mechanik Mit Griffloch und Niederhalter Mit aufgeklebtem Rückenschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Faserplatte
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Kapazität
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
215 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Leitz
12250085
ab € 1,86*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
12650000
ab € 2,20*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1293*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.