Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 565356002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 565356002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Grau
Kopp 565356002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815414
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     565356002
EAN/GTIN:
     4008224528535
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Heizungs-Notschalter
Aufputz-Feuchtraum, Heizungshauptschalter, 2-polig, beleuchtet (mit Linse und eingesetzter Glimmlampe), 10AX, 250V~, IP44, NAUTIC, grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.