Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973600101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 973600101 Prüfsonde
Hirschmann 973600101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     615-D28914
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973600101
EAN/GTIN:
     4002044169442
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Breite
69 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Interner Widerstand
6 Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,65*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,38*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
932153101
ab € 2,50*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 0,97*
Zubehör
Hirschmann
930308101
ab € 0,44*
Zubehör
Hirschmann
931824101
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.