Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL TS-400-212B Netzteil & Spannungsumwandler Universal 400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL TS-400-212B Netzteil & Spannungsumwandler Universal 400 W Schwarz
MEAN WELL TS-400-212B Netzteil & Spannungsumwandler Universal 400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29832952
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TS-400-212B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
10.5-15 V
Ausgangsleistung
400 W
Ausgangsspannung
240 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Eingangsstrom
40 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Effizienz
86 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
67 mm
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
104700 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Wellenform
Sine
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.