Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Green T824B00 UltraChrome HDX 350ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Green T824B00 UltraChrome HDX 350ml
Epson Singlepack Green T824B00 UltraChrome HDX 350ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29841567
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T824B00
EAN/GTIN:
     0010343917699
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T824B00
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.753 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.067,61*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.189,02*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.506,90*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.092,52*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.815,37*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.821,14*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.502,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.