Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P7000 STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson SureColor SC-P7000 STD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29841548
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE39301A0
EAN/GTIN:
     8715946607290
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker epson
Sehr großer Farbraum
Mit dem UltraChrome HDX Pigment-Tintenset mit zehn Farben druckt der SureColor SC-P7000 STD 98 Prozent der Pantone®-zertifizierten1 Farben und sorgt für helle und lebendige Farben in höchster Qualität und Genauigkeit. Der erweiterte Schwarzweißmodus ermöglicht intensive, tiefe und satte Schwarztöne sowie sehr sanfte Tonabstufungen.

Zuverlässig und effizient
Mit dem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und der Funktion zur automatischen Überprüfung der Düsen erhalten die Benutzer konsistente Ergebnisse von höchster Qualität. Das Epson Farbkalibrierungstool und der optionale Spectroproofer mit X-Rite zur schnellen und exakten Farbmessung garantieren bei jedem Ausdruck eine konsistente Farbwiedergabe – und zwar ohne teures Zubehör.

Benutzerfreundlich und kosteneffektiv
Bei allen Elementen des Druckers wurde auf eine maximale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Wert gelegt. Das benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld und Menü ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Medien. Separate Tintenpatronen mit 350 ml oder 700 ml machen zudem größere Druckaufträge ohne Patronentausch möglich. Die optionale 320 GB-Festplatte spart Speicherplatz auf dem Computer des Benutzers und ermöglicht die Speicherung von vielen Druckjobs auf dem Drucker.

Langlebige Ergebnisse
Dank der überragenden Lichtbeständigkeit sehen die Ausdrucke auch lange nach der Erstellung noch hervorragend aus. Ausdrucke auf Premium Glossy Photo Paper können mindestens 60 Jahre halten2.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.68 "
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
47 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (PowerSave)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Zahl der Druckpatronen
11
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Druckfarben
Light schwarz, Light Light Black, Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Orange, Grün
Randloser Druck
Ja
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Druckkopfdüsen
360 nozzles black,360 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1356 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
1218 mm
Gewicht
144000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Maximale Rollenbreite
254 mm
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 14 x 3 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
3.5 pl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
1490 mm
Verpackungshöhe
1080 mm
Paketgewicht
148000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.099,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,27*
€ 2.709,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,42*
€ 2.686,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.184,34*
€ 2.599,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,58*
€ 2.543,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.099,12*
€ 2.497,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C815331
ab € 141,72*
Zubehör
Epson
CP03OSSECE39
ab € 498,82*
Zubehör
Epson
CP04OSSECE39
ab € 750,20*
Zubehör
Epson
CP05OSSECE39
ab € 1.002,11*
Zubehör
Epson
CP1EOSSECE39
ab € 300,90*
Zubehör
Epson
CP45OSSECE39
ab € 684,42*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 54,89*
Zubehör
Epson
C13S041617
ab € 194,02*
Zubehör
Epson
C13S041725
ab € 54,50*
Zubehör
Epson
C13S041595
ab € 74,44*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 51,84*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,08*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 59,72*
Zubehör
Epson
C13S042111
ab € 67,85*
Zubehör
Epson
C13S042110
ab € 44,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.