Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD 700ml
Epson Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD 700ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29841576
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T804800
EAN/GTIN:
     0010343917545
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000V SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000V
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T804800
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.227 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.374,54*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.067,24*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.189,05*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.544,64*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.096,47*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.796,19*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.811,14*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.496,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.