Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-794 Klemmenblockzubehör Diodenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-794 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-794 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-794 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-794 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29894720
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-794
EAN/GTIN:
     4045454586218
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Industrierelais
Optokoppler
wago optokoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diodenmodul
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
82.5 mm
Gewicht
16.3 g
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-608
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-618
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.