Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Wago 852-103 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29903749
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
852-103
EAN/GTIN:
4045454665951
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Industrial-Switch; 8 Ports 100Base-TX; 2 Slots 100Base-FX
Der 852‐103 ist ein industrieller ETHERNET‐Switch mit 8 Ports 10/100Base‐TX und 2 Ports SFP‐100Base‐FX (SFP‐Module sind optional erhältlich).
Der Switch besitzt ein robustes Gehäuse, eine redundante Spannungsversorgung und eine Funktionsüberwachung mit Relais. Diese Funktionen ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.
- Redundante DC‐Spannungsversorgung
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 9 V … 48 V
- DIP‐Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen
- Voll kompatibel zu den Standards IEEE802.3, 802.3u
- Non‐blocking, Store‐and‐Forward‐Switching
- Autonegotiation an allen 10/100Base‐TX‐Ports
- Auto‐MDI/MDIX (crossover) an allen 10/100Base‐TX‐Ports
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Transmissionsentfernung (max)
30 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
922 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
9 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.76 W
Stromverbrauch (max.)
6.08 W
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Sonstige Funktionen
Terminalblock-Anschluss
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
industrie-switch wago
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
750-977/000-021 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,50*
Zubehör
750-977/000-022 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
750-979/000-012 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,37*
Zubehör
750-979/000-021 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,38*
Zubehör
750-979/000-022 - Connector ETHERNET
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,31*
Zubehör
WAGO 289-172 Übergabebaustein RJ45 Inhalt: 1 St.
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,29*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,16*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,16*
Zubehör
Wago 750 Cat.6a RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,29*
Zubehör
WAGO 750-976 PROFINET RJ-45, IP20 SPS-Steckverbinder
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen