Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 709-168 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 709-168 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 709-168 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29904425
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Rändelmutter ohne Norm
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
97.5 mm
Gewicht
25.623 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,875*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-196
ab € 1,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.