Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 709-154 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 709-154 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 709-154 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29904423
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
56.5 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-196
ab € 1,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-183
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.