Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei170RF Wecker für Gehörlose & Hörgeschädigte Vibrationssignal Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei Electronics Ei170RF Wecker für Gehörlose & Hörgeschädigte Vibrationssignal Kabellos Weiß
Ei Electronics Ei170RF Wecker für Gehörlose & Hörgeschädigte Vibrationssignal Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29910781
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     220511
EAN/GTIN:
     5099383003345
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Stroboskop
Funkwecker
  • Das Alarmierungsmodul kann Signale sämtlicher Ei Electronics Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidwarnmelder empfangen, die mit Funkmodulen ausgerüstet sind. - Wird ein Alarmsignal empfangen, beginnt das Stroboskoplicht zur optischen Alarmierung zu blitzen. Gleichzeitig vibriert das Rüttelkissen sehr stark und die rote LED-Anzeige blinkt. - Auf diese Weise können hörgeschädigte oder taube Menschen sicher und zuverlässig vor gefährlichem Brandrauch gewarnt werden. - Durch Drücken des integrierten Testknopfes werden das Stroboskoplicht und das Vibrationskissen aktiviert und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. Die Einheit sendet außerdem ein Funksignal aus, welches alle weiteren funkvernetzten Komponenten innerhalb des Systems aktiviert. - Zum Anschluss weiterer Alarmkomponenten, wie Stroboskoplicht, Rüttelkissen oder Pager, besitzt das Alarmierungsmodul Ei170RF zwei zusätzliche Ausgänge, die ebenfalls automatisch aktiviert werden, sobald ein Alarmsignal empfangen wird. - Darüber hinaus verfügt Ei170RF über einen Signal-Eingang für Uhren/Weckanlagen. Das Vibrationskissen wird durch den Weckalarm ausgelöst. Im Unterschied zu einem echten bzw. zu einem Testalarm vibriert das Kissen durchgehend. Das Stroboskoplicht wird nicht aktiviert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Merkmale
Signaltyp
Vibrationssignal
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Frequenz
868 MHz
Material
Kunststoff
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Kompatibel mit Vibrationskissen
Ja
Blitzstroboskop
Ja
Pufferbatterie
Ja
LED-Anzeigen
Status
Befestigungstyp
Wand
Interkonnektabel
Ja
Menge angeschlossener Alarme (max.)
12
Kompatible Produkte
Ei3100RF, Ei3105RF, Ei3103RF, Ei405, Ei405TY, Ei168RC, Ei410, Ei411H. Ei428, Ei407,Ei174, Ei178
Energie
Energiequelle
AC
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ei Electronics
220844
€ 71,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.