Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Universalfernbedienung
>
Artikel
Ei Electronics Ei450 Kabellos Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29910867
Hersteller:
Ei Electronics
Herst.-Nr.:
220844
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
CO-Melder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Knopfanzahl
1
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Brandschutz
>
Brandmeldeschalter
Weitere Suchbegriffe:
Kohlenmonoxidmelder
,
Rauchmelder
,
Rauchwarnmelder
,
Universal-Fernbedienungen
,
Universalfernbedienung
,
rauchmelder funk akku
,
universal fernbedienungen
,
ei electronics kohlenmonoxidmelder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ei Electronics Ei170RF Wecker für Gehörlose & Hörgeschädigte Vibrationssignal Kabellos Weiß
Ei Electronics
220511
ab € 125,35*
Zubehör
Ei Electronics Ei428RF Interkonnektabel Oberflächenmontiert
Ei Electronics
220808
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen