Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XL Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XL Magenta
Epson Tintenpatrone XL Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30014212
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T908340
EAN/GTIN:
     8715946548760
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-6590DWF - WorkForce Pro WF-6590DTWFC - WorkForce Pro WF-6590D2TWFC - WorkForce Pro WF-6090DW - WorkForce Pro WF-6090DTWC - WorkForce Pro WF-6090D2TWC</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
39 ml
Seitenergebnis Farbtinte
4000 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T908340
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.25 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T33434010
ab € 21,68*
Zubehör
Epson
C13T33414010
ab € 9,33*
Zubehör
Epson
C13T33424010
ab € 9,55*
Zubehör
Epson
C13T33634010
ab € 15,39*
Zubehör
Epson
C13T33644010
ab € 15,64*
Zubehör
Epson
C11CD47301BZ
ab € 872,22*
Zubehör
Epson
C11CD49301BZ
ab € 1.118,15*
Zubehör
Epson
C11CD49301
ab € 636,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.