Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL
Epson WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30014295
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T907340
EAN/GTIN:
     8715946548807
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-6590DWF - WorkForce Pro WF-6590DTWFC - WorkForce Pro WF-6590D2TWFC - WorkForce Pro WF-6090DW - WorkForce Pro WF-6090DTWC - WorkForce Pro WF-6090D2TWC</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
69 ml
Seitenergebnis Farbtinte
7000 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T907340
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
0.219 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T33434010
ab € 9,30*
Zubehör
Epson
C13T33414010
ab € 22,24*
Zubehör
Epson
C13T33424010
ab € 22,35*
Zubehör
Epson
C13T33444010
ab € 22,27*
Zubehör
Epson
C13T33644010
ab € 15,41*
Zubehör
Epson
C11CD47301BZ
ab € 893,30*
Zubehör
Epson
C11CD49301BZ
ab € 1.127,76*
Zubehör
Epson
C11CD49301
ab € 634,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.