Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller
Epson WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30014314
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S210046
EAN/GTIN:
     8715946606057
Suchbegriffe:
Transferrolle
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-6590DWF - WorkForce Pro WF-6590DTWFC - WorkForce Pro WF-6590D2TWFC - WorkForce Pro WF-6090DW - WorkForce Pro WF-6090DTWC - WorkForce Pro WF-6090D2TWC</li></ul>
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
0.12 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD47301BZ
ab € 895,43*
Zubehör
Epson
C11CD49301BZ
ab € 1.113,25*
Zubehör
Epson
C11CD49301
ab € 638,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.