Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
MEAN WELL HVGC-150-500A LED-Treiber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30066771
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
HVGC-150-500A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.5, 0.38 A
Ausgangsstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1240 g
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
led treiber 150w
,
led treiber
,
mean well led treiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen