Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1961 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1961 Akkuladegerät
PATONA 1961 Akkuladegerät
PATONA 1961 Akkuladegerät
PATONA 1961 Akkuladegerät
PATONA 1961 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30092599
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
Canon PowerShot S30, S40, S45, S50, S80, G7, MV5, MV5i, MV5iMC, MV6iMC, MV800, MV830, MV830i, MV850i, V880X, MVX30i, MVX35i, MVX40, MVX45i, MVX200, MVX200i, MVX250i, MVX300, MVX330i, MVX350i, ELURA40 MC, ELURA50, ELURA60, ELURA65, ELURA70, EOS 350D, 400D, PC1018, IXY DV3, PC1018, DV-FV, M100
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1943
ab € 12,62*
Ähnlich
PATONA
1959
ab € 12,61*
Ähnlich
PATONA
1960
ab € 12,61*
Ähnlich
PATONA
1962
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
191652
ab € 16,04*
Ähnlich
PATONA
191676
ab € 16,11*
Ähnlich
PATONA
191671
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
1939
ab € 12,60*
Ähnlich
PATONA
1967
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.