Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1959 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1959 Akkuladegerät
PATONA 1959 Akkuladegerät
PATONA 1959 Akkuladegerät
PATONA 1959 Akkuladegerät
PATONA 1959 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30092600
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
Canon Powershot SX40 HS, SX-40, SX40H, SX 40 H, PowerShot G16
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1943
ab € 12,65*
Ähnlich
PATONA
1960
ab € 12,62*
Ähnlich
PATONA
1961
ab € 12,63*
Ähnlich
PATONA
1962
ab € 10,24*
Ähnlich
PATONA
191652
ab € 16,06*
Ähnlich
PATONA
191676
ab € 16,07*
Ähnlich
PATONA
191671
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
1939
ab € 12,63*
Ähnlich
PATONA
1967
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.