Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid K1 Standard-Clinch Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid K1 Standard-Clinch Pink
Rapid K1 Standard-Clinch Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30116663
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000498
EAN/GTIN:
     4051661016592
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid heftzange 50blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Pink
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
26/6, 26/8+
Material
Metall
Kehle-Tiefe
56 mm
Heftklammern, Beladesystem
Hinten
Ursprungsland
Schweden
Weitere Suchbegriffe: handhefter, rapid handhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Sonstiges
Rapid
24861800
ab € 0,91*
Sonstiges
Rapid
5000492
ab € 21,50*
Sonstiges
Rapid
5000494
ab € 21,48*
Sonstiges
Rapid
5000493
ab € 21,45*
Sonstiges
Rapid
5000490
ab € 21,52*
Sonstiges
Rapid
5000491
ab € 21,47*
Sonstiges
Rapid
5000499
ab € 21,61*
Sonstiges
Rapid
5000497
ab € 21,78*
Sonstiges
Rapid
5000495
ab € 20,88*
Sonstiges
Rapid
5000496
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.