Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLM-25E-500 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLM-25E-500 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL PLM-25E-500 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30153892
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLM-25E-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Breite
38 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.