Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7487 000 510 10 m HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7487 000 510 10 m HDMI Schwarz
Kindermann 7487 000 510 10 m HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30311206
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7487000510
EAN/GTIN:
     4021565053054
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Aktives HDMI High Speed with Ethernet Kabel, zur einfachen Installation in Leerrohren nach EN32, Eingang: DIN 19-Pin, Buchse, Ausgang: HDMI Stecker mit integrierterm Repeater/Equalizer Unterstützt HDMI mit max. 10,2 Gbit/s

- Außendurchmesser: Kabel 10 mm, DIN 19-Pin Buchse 16 mm
- Multicore Kabel mit doppelter Schirmung und Leitern aus sauerstofffreiem Kupfer (AWG24)
- Vergoldete Kontakte
- Kabelfarbe schwarz
- Außenhülle PVC Achtung: Richtungsbezug beim Einziehen beachten! HDMI Stecker mit Reapter am Wiedergabegerät!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7487000100
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.