Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30344081
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79E 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Hohe Produktivität und bester Anwenderschutz Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit Führender Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Ausgangsleistung
700 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Höhe
103 mm
Länge (mm)
297 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.