Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 17631 Grillzubehör Barbecue-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 17631 Grillzubehör Barbecue-Set
Weber 17631 Grillzubehör Barbecue-Set
Weber 17631 Grillzubehör Barbecue-Set
Weber 17631 Grillzubehör Barbecue-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30344860
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     17631
EAN/GTIN:
     0077924041068
Suchbegriffe:
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder weber
grillanzünder
Mit Weber® Rapidfire® Anzündkamin, 2 kg der neuen Weber® Briketts und 6 Anzündwürfeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.7 mm
Tiefe
322.6 mm
Höhe
317.5 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Merkmale
Typ
Barbecue-Set
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.