Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT100F-C20 Faltrohr 2,77 cm Polyethylen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT100F-C20 Faltrohr 2,77 cm Polyethylen
Panduit CLT100F-C20 Faltrohr 2,77 cm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     615-S18840
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT100F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27.7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 8,97*
1 Tag
52
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,99*
7 Tage
52
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,27*
120
pro Meter
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 75,50*
1 Tag
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 104,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
TY533MX
ab € 0,25794*
Zubehör
Multicomp
1431
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.