Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assa Abloy 492L08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Indoor Rechtshändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Assa Abloy 492L08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Indoor Rechtshändig
Assa Abloy 492L08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Indoor Rechtshändig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30376028
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492L08---11---7
EAN/GTIN:
     4042203453654
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Code Handle Langschild-Variante ohne Zylinderlochung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hebel tastenlose Eingabe
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Handausrichtung
Rechtshändig
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl, Zink
Anzeigelicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl der Zyklen
100000
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
254 mm
Unterstützte Spindellänge (max.)
8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.