Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch
Hewlett Packard Enterprise StoreFabric SN6010C 12-port 16Gb Fibre Channel Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30396244
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2Q16A#05Y
EAN/GTIN:
     888793950630
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Suchen Sie nach einem Fibre Channel-Switch mit hoher Leistung für Abteilungen, Unternehmen oder die Peripherie? Der HP StoreFabric SN6010C FC-Switch mit 16 Gbit/s ist eine leistungsfähige, flexible und kostengünstige Plattform, die 16-Gbit/s-Anschlüsse mit hoher Dichte für Implementierungen von Speichernetzwerken in kleinen, mittleren und großen Unternehmensumgebungen zur Verfügung stellt. Der SN6010C zeichnet sich durch Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten 1RU-Formfaktor zu einem günstigen Preis aus und bietet somit ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der flexiblen schrittweisen Erweiterbarkeit von 12 auf 48 Anschlüsse um je 12 Anschlüsse bietet der SN6010C genau die Dichte, die für die Skalierung vom Einstiegsswitch für einzelne Abteilungen über einen leistungsstarken Top-of-the-Rack-Switch bis hin zur Bereitstellung von Verbindungen an die Peripherie von Unternehmens-SANs erforderlich ist. Der SN6010C liefert eine blockierungsfreie Architektur, in der alle 48 4-/8-/16-Gbit/s-Anschlüsse gleichzeitig mit Leitungsgeschwindigkeit betrieben werden. Mit zwei redundanten Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Lüftereinschüben bietet der SN6010C Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit für geschäftskritische Bereitstellungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.397,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.739,93*
€ 6.830,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.699,03*
€ 6.781,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.527,23*
€ 6.577,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.444,48*
€ 6.478,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.397,63*
€ 6.423,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.