Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
Lightning Adapter
>
Artikel
Apple MJYT2ZM/A Kartenleser Lightning Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30447945
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MJYT2ZM/A
EAN/GTIN:
888462314510
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Mit dem Lightning auf SD Kartenlesegerät ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad oder iPhone zu laden, damit du sie auf dem brillanten Retina Display gemeinsam mit deinen Freunden anschauen kannst.
Leg die SD Karte in den Kartenleser und dein iPad oder iPhone öffnet automatisch die Fotos App, die deine Fotos in Momente, Sammlungen und Jahre sortiert. Und wenn du die iCloud Fotomediathek nutzt, werden alle deine Fotos und Videos in voller Auflösung sicher in der iCloud gespeichert und erscheinen automatisch in der Fotos App auf allen deinen Geräten. Mit der iCloud Fotofreigabe kannst du deine Fotos und Videos mit genau den Menschen teilen, denen du sie zeigen willst.
Der Lightning auf SD Kartenleser unterstützt Standard-Fotoformate, einschließlich JPEG und RAW, sowie SD und HD Videoformate wie H.264 und MPEG-4. Er unterstützt Datenübertragungsraten bis zu USB 3 beim 12,9" iPad Pro und bis zu USB 2 beim 9,7" iPad Pro allen anderen iPad und iPhone Modellen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Lightning
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
SD
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPad w/ Retina display iPad mini iPad mini 2 iPad Air iPad Air 2 iPad mini 3 iPad mini 4 iPad Pro
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Kartenleser
Weitere Suchbegriffe:
USB Speicherkartenleser
,
apple lightning adapter
,
lightning adapter
,
speicherkartenleser lightning
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple
MK4E3TY/A?ES
ab € 555,80*
Sonstiges
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple
MK4H3TY/A?ES
ab € 559,98*
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Grau
Apple
MK2N3FD/A
ab € 439,55*
Sonstiges
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple
MK2P3FD/A
ab € 442,10*
Sonstiges
Apple iPad 4G LTE 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Grau
Apple
MK473FD/A
ab € 427,44*
Sonstiges
Apple iPad 4G LTE 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple
MK493FD/A
ab € 427,59*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Grau
Apple
MK2K3FD/A
ab € 292,11*
Sonstiges
Apple iPad 64 GB 25,9 cm (10.2") Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS 15 Silber
Apple
MK2L3FD/A
ab € 279,53*
Sonstiges
Apple iPad Air 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Blau
Apple
MYFY2FD/A
ab € 678,40*
Sonstiges
Apple iPad mini 4G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX43TY/A
ab € 600,17*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK8H3FD/A
ab € 732,39*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX93FD/A
ab € 731,18*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK8K3FD/A
ab € 736,93*
Sonstiges
Apple iPad mini 64 GB 21,1 cm (8.3") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLWL3TY/A
ab € 465,34*
Sonstiges
Apple iPad mini 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MK7M3FD/A
ab € 468,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen