Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTi DALI 4X18 DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTi DALI 4X18 DIM
Osram QTi DALI 4X18 DIM
Osram QTi DALI 4X18 DIM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453044
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321070050
EAN/GTIN:
     4008321070050
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät t8
vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
35 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
374 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.