Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QTi 2X14/24 DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QTi 2X14/24 DIM
Osram QTi 2X14/24 DIM
Osram QTi 2X14/24 DIM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454576
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300870946
EAN/GTIN:
     4050300870946
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät osram
Weitere Informationen:
Merkmale
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
35 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
423 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
370 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.