Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ZE100 Vierkantmutter M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO ZE100 Vierkantmutter M10
ERICO ZE100 Vierkantmutter M10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454643
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     313000
EAN/GTIN:
     8711893130003
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Gewindedurchmesser
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Vierkantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4183*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,4183*
€ 7,63778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.