Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30468666
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     484000171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
460 x 190 x 310 mm
Breite
480 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
481000171
ab € 122,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.