Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85510 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85510 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
adam hall 85510 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
adam hall 85510 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
adam hall 85510 Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470012
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung Kabelende
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Befestigungstyp
Einrastbar
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
3522 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Defender
85504
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.