Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol C016 10F006 000 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p 90 ° abgewinkelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30490852
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
C016 10F006 000 12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7p
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
buchsenkontakt fci
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol C016 10H006 010 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A Gerade
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,09*
Zubehör
Amphenol C016 10K006 000 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p 90 ° abgewinkelt
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 7,37*
Zubehör
Amphenol C01600V00001012 Rohrkappe
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,75*
Zubehör
Amphenol TN0201600021 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol
TN0201600021
ab € 0,221*
Zubehör
Amphenol VN0201600021 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol VN0201600031 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol ZN0201600021 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol
ZN0201600021
ab € 33,38*
Zubehör
Amphenol C016 10C006 000 12 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.
Amphenol
C016 10C006 000 12
ab € 2,59*
Zubehör
Crimpkontakt, Buchse, Gestanzt, 16 ... 14AWG
Amphenol
VN02 016 0005 1
ab € 0,4603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen