Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson Expression Photo XP-970
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-72611703
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CH45402
EAN/GTIN:
8715946668338
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Kompakter 3-in-1-Drucker für Fotos bis zum Format DIN A3
Holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus und drucken Sie Dokumente mit diesem 3-in-1-Drucker. Sein kompaktes und elegantes Design passt perfekt in jedes Zuhause. Er ermöglicht Drucken bis zum Format DIN A3 und Scannen und Kopieren bis zum Format DIN A4.
Wir stellen vor: Claria Photo HD-Tinte
Drucken Sie haltbare, professionelle Hochglanzfotos mit Claria Photo HD-Tinte. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die perfekte Druckqualität des sechsfarbigen Claria Photo HD-Tintensets zu schätzen wissen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Daher kann sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1.
Flexible Drucklösungen
Sie können mit der Epson iPrint2 App kabellos direkt vom Smartphone oder Tablet drucken. Sie können auch die Epson Creative Print2 App nutzen, um Fotos aus Facebook zu drucken oder Grußkarten und vieles mehr zu erstellen.
Benutzerfreundlich und vielseitig
Mit dem 10,9 cm großen Touchscreen können Sie über den Speicherkartensteckplatz direkt auf Ihre Fotos zugreifen. Dank der beiden Papierfächer auf der Vorderseite (für Papier in DIN A4 und im Fotoformat) und dem speziellen Medieneinzug für dickere Medien bis DIN A3 auf der Rückseite wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Papierformaten. Sie können auf passende CDs und DVDs drucken und von einem ausfahrbaren Ausgabefach und der automatischen Einschaltenfunktion profitieren.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
6
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Magenta, Helle Magenta
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC
Schalldruckpegel (Druck)
36 dB
Schallleistungspegel (Druck)
4.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
PictBridge
Ja
Software-CD
Ja
Tintentropfen
1,5
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Druckkopfdüsen
360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
458 mm
Verpackungstiefe
578 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
10332 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
8700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 4800 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
17 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
8.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
8 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
DVD/CD -Druck
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
DVD Drucker
,
Farbdrucker
,
Farbkopierer
,
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Dia-Scanner
,
Filmscanner
,
Fotodrucker
,
Photodrucker
,
Fotodrucker A3
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A3
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
epson multifunktionsdrucker farbe wlan
,
cd dvd drucker
,
cd dvd drucker epson
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 196,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Business Paper - A4 - 500 Blätter
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSCH45
ab € 15,31*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSCH45
ab € 23,53*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSCH45
ab € 26,79*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6 Farben 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24284010
ab € 52,26*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6 Farben 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24384010
ab € 85,15*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24284011
ab € 78,25*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24284021
ab € 83,36*
Zubehör
Epson Elephant Multipack 6-colours 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24384021
ab € 91,59*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24214012
ab € 8,54*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24214022
ab € 9,46*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24314010
ab € 14,12*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24314022
ab € 15,01*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24314012
ab € 32,41*
Zubehör
Epson Elephant Singlepack Cyan 24 Claria Photo HD Ink
Epson
C13T24224010
ab € 8,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen