Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-003-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 0,9 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N201-003-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 0,9 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N201-003-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 0,9 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     128-3F11430
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-003-BK50BP
EAN/GTIN:
     0037332191892
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
406.4 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
457.2 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406.4 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Paketgewicht
2800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191899
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 95,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 109,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 110,44*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,52*
€ 210,18*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-003-BL
ab € 2,16*
Zubehör
Tripp Lite
N001-007-BL
ab € 2,98*
Zubehör
Tripp Lite
N001-010-BL
ab € 3,72*
Zubehör
Tripp Lite
N001-014-BL
ab € 2,36*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,67*
Zubehör
Tripp Lite
N001-150-GY
ab € 25,65*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-BL
ab € 1,02*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-GY
ab € 1,01*
Zubehör
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-BL
ab € 1,13*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-BL
ab € 1,22*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-GY
ab € 1,03*
Zubehör
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,73*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.