Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N002-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20236401
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-010-BL
EAN/GTIN:
     0037332012814
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332012811
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,46*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,67*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,06*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-BL
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-GY
ab € 2,44*
Zubehör
Tripp Lite
N002-025-GY
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
N002-050-GY
ab € 11,18*
Zubehör
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 11,53*
Zubehör
Tripp Lite
N010-007-GY
ab € 1,90*
Zubehör
Tripp Lite
N010-010-GY
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N052-P24
ab € 36,80*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,91*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-003BL-IND
ab € 9,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.