Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Elettronica SW25-40960 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 25,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha Elettronica SW25-40960 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 25,2 W Schwarz
Alpha Elettronica SW25-40960 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 25,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30847097
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SW25-40960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
25.2 W
Ausgangsspannung
9 V
Effizienz
70 %
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Zertifizierung
EN60950-1, EN55022, EN55024
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
59 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromadapter Kapazität
2800 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.