Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Lexmark
>
Artikel
Lexmark CS820, CX8xx Entwicklereinheit 300000 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30866910
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
72K0DK0
EAN/GTIN:
734646582629
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.
Leistungsmerkmale
Entwickler
Dieser Entwickler arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Nutzen
Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.
Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Lexmark Rückgabeprogramm
Lexmark Rückgabe-Entwicklereinheiten sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass sie nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Entwicklereinheit nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe-Entwicklereinheiten können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. Außerdem sind die Entwicklereinheiten so konzipiert, dass der Druckerarbeitsspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, sind unter www.lexmark.com Ersatzentwicklereinheiten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
300000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS820, CX8xx</li></ul>
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1914 g
Anzahl
1
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
495 x 150 x 170 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Entwicklereinheiten
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark lasertoner schwarz
,
bildtrommel
,
lexmark bildtrommel
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
Lexmark 24B6508 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark
24B6508
ab € 358,30*
Ähnlich
Lexmark 24B6509 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark
24B6509
ab € 358,22*
Ähnlich
Lexmark 24B6510 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark
24B6510
ab € 359,25*
Ähnlich
Lexmark 24B6512 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark
24B6512
ab € 542,81*
Ähnlich
Lexmark 24B6513 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark
24B6513
ab € 535,25*
Ähnlich
Lexmark 24B6514 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark
24B6514
ab € 541,30*
Ähnlich
Lexmark 24B6515 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
24B6515
ab € 351,16*
Ähnlich
Lexmark 72K2XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark
72K2XC0
ab € 479,94*
Ähnlich
Lexmark 72K2XK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
72K2XK0
ab € 327,40*
Ähnlich
Lexmark 72K2XM0 Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark
72K2XM0
ab € 481,45*
Ähnlich
Lexmark 72K2XY0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark
72K2XY0
ab € 483,40*
Ähnlich
Lexmark 73B20C0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark
73B20C0
ab € 268,69*
Ähnlich
Lexmark 82K2UC0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark
82K2UC0
ab € 554,57*
Ähnlich
Lexmark 82K2UK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
82K2UK0
ab € 361,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen