Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820, CX8xx 115000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS820, CX8xx 115000 Seiten
Lexmark CS820, CX8xx 115000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866920
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0W00
EAN/GTIN:
     734646597784
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark
Machen Sie einen professionellen Eindruck Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität. Leistungsmerkmale Hoher Nutzen "Saubere" Qualität. Außergewöhnliche Druckqualität kombiniert mit umweltschonender Technologie – Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
568 x 248 x 130 mm
Paketgewicht
3470 g
Merkmale
Druckleistung
115000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS820, CX8xx</li></ul>
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
24B6508
ab € 360,40*
Ähnlich
Lexmark
24B6509
ab € 364,33*
Ähnlich
Lexmark
24B6510
ab € 362,74*
Ähnlich
Lexmark
24B6512
ab € 539,30*
Ähnlich
Lexmark
24B6513
ab € 539,53*
Ähnlich
Lexmark
24B6514
ab € 540,57*
Ähnlich
Lexmark
24B6515
ab € 350,54*
Ähnlich
Lexmark
72K2XC0
ab € 480,10*
Ähnlich
Lexmark
72K2XK0
ab € 325,41*
Ähnlich
Lexmark
72K2XM0
ab € 483,41*
Ähnlich
Lexmark
72K2XY0
ab € 483,22*
Ähnlich
Lexmark
73B20C0
ab € 270,08*
Ähnlich
Lexmark
82K2UC0
ab € 558,06*
Ähnlich
Lexmark
82K2UK0
ab € 362,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.