Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS72x, CX725 90000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS72x, CX725 90000 Seiten
Lexmark CS72x, CX725 90000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866943
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0W00
EAN/GTIN:
     734646612142
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Machen Sie einen professionellen Eindruck
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale
Hoher Nutzen

"Saubere" Qualität. Außergewöhnliche Druckqualität kombiniert mit umweltschonender Technologie – Leistung, auf die Sie sich verlassen können.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 255 x 152 mm
Paketgewicht
560 g
Merkmale
Druckleistung
90000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS72x, CX725</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,86*
Ähnlich
Lexmark
24B6516
ab € 99,07*
Ähnlich
Lexmark
24B6517
ab € 96,23*
Ähnlich
Lexmark
24B6518
ab € 98,04*
Ähnlich
Lexmark
24B6519
ab € 124,84*
Ähnlich
Lexmark
24B6717
ab € 150,89*
Ähnlich
Lexmark
24B6718
ab € 150,28*
Ähnlich
Lexmark
24B6719
ab € 164,14*
Ähnlich
Lexmark
24B6720
ab € 115,08*
Ähnlich
Lexmark
74C2HC0
ab € 263,09*
Ähnlich
Lexmark
74C2HK0
ab € 235,04*
Ähnlich
Lexmark
74C2HM0
ab € 263,46*
Ähnlich
Lexmark
74C2HY0
ab € 264,42*
Ähnlich
Lexmark
74C2SC0
ab € 171,27*
Ähnlich
Lexmark
74C2SM0
ab € 173,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.