Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Bestway 62023 Fuß-Luftpumpe Schwarz, Gelb Schlauchboote
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30935333
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     62023
EAN/GTIN:
     6942138917901
Suchbegriffe:
Bodenluftpumpe
Fusstretpumpe
Fußluftpumpe
Luftpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
351 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
12 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Schlauchboote
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Hubvolumen
0.8 l/Zyklus
Luftablass-Modus
Ja
Intrastat-Code
84142080
Lieferumfang
Anzahl der Ventiladapter
3
Schlauch enthalten
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
30000 cm³
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpen, fußluftpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.