Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler
Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler
Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler
Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler
Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler
Lindy 30314 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C15-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30951324
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30314
EAN/GTIN:
     4002888303149
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgerätestecker
lindy kaltgerätestecker
Lindy Stromkabel sind hochwertige, zuverlässige Stromverbindungen zur Verwendung im beruflichen oder privaten Umfeld. Die Kabel eignen sich perfekt zum Einsatz in Büros, Kontrollräumen, für Digital-Signage- oder Home-Theater-Installationen.
 
Hochtemperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C im Betrieb erlaubt die Verwendung dieser Kabel auch in nicht-klimatisierten Räumen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C15-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05VV-F3G
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kompatibilität
RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.