Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA MINI-CUBI Drinnen Topfpflanzer Freistehend Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA MINI-CUBI Drinnen Topfpflanzer Freistehend Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
LECHUZA MINI-CUBI Drinnen Topfpflanzer Freistehend Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
LECHUZA MINI-CUBI Drinnen Topfpflanzer Freistehend Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
LECHUZA MINI-CUBI Drinnen Topfpflanzer Freistehend Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
LECHUZA MINI-CUBI Drinnen Topfpflanzer Freistehend Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30968901
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     18120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Kräutertöpfe
MINI-CUBI weiß hochglanz All-in-One Set

Der bewährte Designklassiker

CUBICO vereint Eleganz und Formschönheit mit einfachster Handhabung und Pflege. Die breite Palette an Größen, Farben und Zubehör macht CUBICO vielfältig einsetzbar. Dank CUBICO Rolluntersetzer ist er auch im bepflanzten Zustand überall mobil.

Die besonderen Vorteile:
- Pflanzeinsatz und Erd-Bewässerungs-Set inklusive
- Rolluntersetzer erhältlich für CUBICO 30 und 40

Das original LECHUZA Erd-Bewässerungs-System Mit der LECHUZA

Erd-Bewässerung versorgen sich Ihre Pflanzen zuverlässig mit genau der Menge an Wasser, die diese für ein optimales Wachstum benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
185 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Entwässerungssystem
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.