Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Kabelloses Präsentationssystem
>
Artikel
Barco ClickShare Button USB-Gadget Schwarz, Grau Knopf
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-31011629
Hersteller:
Barco
Herst.-Nr.:
R9861500D01
EAN/GTIN:
5400503000005
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.3 mm
Tiefe
162.52 mm
Höhe
16.3 mm
Merkmale
Typ
Knopf
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energiequelle
USB
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
USB-Gadgets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 486,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,95*
€ 579,471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,89*
€ 569,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,23*
€ 546,484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,18*
€ 534,524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,50*
€ 496,825
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.