Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Room Copenhagen 4012 Brotdose Polypropylen (PP) Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Room Copenhagen 4012 Brotdose Polypropylen (PP) Gelb 1 Stück(e)
Room Copenhagen 4012 Brotdose Polypropylen (PP) Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31022173
Hersteller:
     Room Copenhagen
Herst.-Nr.:
     40121732
EAN/GTIN:
     5706773401222
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.