Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 0.25m Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat7 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 0.25m Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat7 U/FTP (STP)
shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 0.25m Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat7 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31031036
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-SL0.25Y
EAN/GTIN:
     4017538059888
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • Patchkabel-Flachkabel U/FTP cat. 7 slim - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker - . Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ - . Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, - . Material Kabel: PVC - . Kabelschirmung: U/FTP - . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.